Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Colours Plus 24993-70 Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8455626
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     24993-70
EAN/GTIN:
     4008496982912
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l schwarz
Russell Hobbs Colours Plus 24993-70 Mini - Wasserkocher - 1 Liter - 2.4 kW - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Wasserkocher
Kapazität
1 Liter
Wasserstandsanzeige
Extern
Produktivität
Kocht einen Becher in 50 Sekunden
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Garantiedetails
3 Jahre, wenn innerhalb von 28 Tagen registriert
Verschiedenes
Verpackungstyp
Schachtel
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.4 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Wasserkocher
Filtertyp
Abnehmbar
360°-Kontaktsockel
Ja
Antikalk-System
Ja
Trockenkochschutz
Ja
Kabelloses Gießen
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.