Die EOS 250D verfügt über einen 24,1-Megapixel-Sensor und einen DIGIC 8 Bildprozessor, der auch unterwegs hervorragende Ergebnisse liefert. Ein optischer Sucher bietet einen klaren Bildwinkel in Echtzeit.
Canon EOS 250D - Digitalkamera - SLR - 24.1 MPix - APS-C - 4K / 25 BpS - 3x optischer Zoom EF-S 18-55 mm III-Objektiv - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz
Allgemein | Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Digitalkamera - 4K - SLR mit Live View-Modus, Filmaufnahme |
| Optisches Zoom | 3x |
| Typ des optischen Sensors | CMOS |
| Digital-Video-Format | H.264 |
| Wirksame Sensorenauflösung | 24.100.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 14.9 x 22.3 mm |
| Autofokus | Dual Pixel CMOS AF / TTL-Phasenerkennung |
| Schnittstelle | Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 |
| AE/AF Control | Predictive AI Servo AF, AI Focus AF |
| Gesamtanzahl Pixel | 25.800.000 Pixel |
| Sensorauflösung | 24.1 Megapixel |
| Audiosignalformat | AAC |
| Sensormerkmale | EOS-integriertes Reinigungssystem, Selbstreinigende Sensoreinheit |
| Sichtfeld - Crop-Faktor | 1.6 |
| Sensor zur Staubreduzierung | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC 8 |
| Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 |
| Anz. Fokussierungspunkte (Zonen) | 9 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW + JPEG, C-RAW |
| Objektiv im Lieferumfang | EF-S 18-55 mm III-Objektiv |
| Druckstandard | Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung |
| Autofokus-Funktionen | Prädiktive Fokussteuerung |
| ISO (Max) | 51200 |
| Bildrate (max. Auflösung) | 25 BpS |
| Computerkonnektivität | Mac, Windows |
| Nativ ISO | 100-25600 |
| ISO erweitert (max.) | 51200 |
Verschiedenes | Gehäusematerial | Aluminiumlegierung, fiberglasverstärktes Polykarbonatharz |
| Zubehör im Lieferumfang | Batterieladegerät, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Nackenbügel, Augenmuschel |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 85% |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Fotoaufnahmen - 1070 Schüsse (bei 23° C (LCD-Monitor aus)) ¦ Fotoaufnahmen - 1020 Schüsse (bei 0° C (LCD-Monitor aus)) ¦ Fotoaufnahmen - 320 Schüsse (bei 23° C (Live View-Modus)) ¦ Fotoaufnahmen - 300 Schüsse (bei 0° C (Live View-Modus)) |
| Batterietyp | Canon LP-E17 Lithium-Ionen |
| Details | Canon LP-E17 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen) |
Objektivsystem | Typ | Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 18 - 55 mm - f/3.5-5.6 III Canon EF-S |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 29 - 88mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Zoom-Einstellung | Manuell |
| Filtergröße | 58 mm |
| Merkmale | Aspherisches Objektiv |
| Max. Sichtwinkel | 74.3 Grad |
| Min. Fokussierungsabstand | 25 cm |
| Objektivbefestigungstyp | Canon EF/EF-S |
| Objektivkonstruktion | 9 Gruppen / 11 Elemente |
Optischer Sucher | Suchertyp | Optisch - fester Pentaspiegel auf Augenhöhe |
| Feldabdeckung des optischen Suchers | 95% |
| Vergrößerung des optischen Suchers | 0.87x |
| Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers | -3 bis +1 |
Kamerablitz | Kamerablitz | Pop-up Blitz |
| Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Auto-Modus, Blitz-AUS |
| Funktionen | Blitzkompensierung (+/-) |
| Leitzahl (m/ISO 100) | 9.8 |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Schärfentiefekontrolle, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, FE-Schloss, Highlight Point Display, Dust Delete Data-System, integrierte Hilfefunktion, HDR-Bildverbesserungstechnologie |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 5 Bilder pro Sekunde |
| Flash Terminal | Hot Shoe |
| Selbstauslöser Verzögerung | 10 Sek., 2sec |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 12.24 cm |
| Tiefe | 6.98 cm |
| Höhe | 9.26 cm |
| Gewicht | 449 g |
| Gewichtdetails | Nur Kameragehäuse: 449 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | USB/AV Ausgang ¦ HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) |
Belichtung und Weißabgleich | Belichtungsbereich | EV 1-20 (ISO 100) |
| Filmempfindlichkeit | ISO 51200, ISO 100-25600, ISO Auto (100-25.600) |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/4000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 30 Sek |
| Belichtungsmessung | Auswertend, partiell (9%), Center-Weighted, Spot (4 %) |
| Belichtungsfunktionen | Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität, E-TTL-II-Programm-Flash |
| Belichtungsmessungszonen | 63 |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Spezialeffekte | Neutral, Fischauge, Soft Focus, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Porträt, Miniature, Spielzeugkamera, HDR Art, SW grobkörnig, Aquarell, Standard, Feines Detail |
| Belichtungsausgleich | ±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten |
| Aufnahmeprogramme | Querformat, Hochformat, Nahaufnahme, Nachtporträt, Essen, Sportmodus, Kerzen, Kids, Gegenlichtkorrektur HDR, makellose Haut, Nachtaufnahme ohne Stativ, Gruppenfoto |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton, fluoreszierendes Licht (weiß) |
| Autom. Belichtungsreihe | 3 Schritte in 1/2- oder 1/3-EV-Schritten |
| X-sync | 1/200 sec |
| Verschlusstyp | Mechanisch-elektronisch gesteuert |
Bildschirm | Typ | 7.7 cm (3") LCD-Display |
| Anzeigefunktionen | Helligkeitseinstellung anzeigen |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Formfaktor | Drehbar |
| Display-Format | 1.040.000 Pixel |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | RAW 6000 x 4000 ¦ JPEG 6000 x 4000 ¦ JPEG 3984 x 2656 ¦ JPEG 2976 x 1984 ¦ JPEG 2400 x 1600 ¦ JPEG 5328 x 4000 ¦ JPEG 3552 x 2664 ¦ JPEG 2656 x 1992 ¦ JPEG 2112 x 1600 ¦ JPEG 6000 x 3368 ¦ JPEG 3984 x 2240 ¦ JPEG 2976 x 1680 ¦ JPEG 2400 x 1344 ¦ JPEG 4000 x 4000 ¦ JPEG 2656 x 2656 ¦ JPEG 1984 x 1984 ¦ JPEG 1600 x 1600 |
| Videoaufnahme | H.264 - 1920 x 1080 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 23,98 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Speicherkarte enthalten | Nein |