Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER TWE-36MK2 True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8455786
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111191120166
EAN/GTIN:
     5706751046551
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
DENVER TWE-36MK2 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 6.1 cm x 4.8 cm x 2.4 cm / 123 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (400 mAh)
Stromversorgung
Kapazität
40 mAh
Batterie
2 x Headsetbatterie wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
30 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
3 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 3 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 3 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
3.5 cm
Transporthöhe
10 cm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.