Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 2000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8456035
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2728C002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
canon eos 850d dslr
Mit der EOS 2000D und ihren 24,1 Megapixeln nimmst du selbst bei schwierigen Lichtbedingungen ganz einfach erstklassige Fotos in DSLR-Qualität und Full-HD-Videos im Kino-Look auf.
Canon EOS 2000D - Digitalkamera - SLR - 24.1 MPix - APS-C - 1080p / 30 BpS - 3x optischer Zoom EF-S 18-55 mm III-Objektiv - Wi-Fi, NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 1080p - SLR mit Live View-Modus, Filmaufnahme
Optisches Zoom
3x
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264, MOV
Wirksame Sensorenauflösung
24.100.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
14.9 x 22.3 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
AE/AF Control
FlexiZone, Predictive AI Servo AF
Gesamtanzahl Pixel
24.700.000 Pixel
Sensorauflösung
24.1 Megapixel
Audiosignalformat
PCM
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.6
Gesichtserkennung
Ja
Bildprozessor
DIGIC 4+
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
9
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
EF-S 18-55 mm III-Objektiv
Druckstandard
Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Autofokus-Funktionen
Prädiktive Fokussteuerung
ISO (Max)
12800
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Fiberglasverstärktes Polykarbonatharz
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Nackenbügel, USB-Kabel, Augenmuschel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 500 Schüsse (bei 23 °C (AE 50%, FE 50%)) ¦ Fotoaufnahmen - 410 Schüsse (bei 0 °C (AE 50%, FE 50%))
Batterietyp
Canon LP-E10 Lithium-Ionen
Details
Canon LP-E10 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 18 - 55 mm - f/3.5-5.6 III Canon EF-S
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
29 - 88mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
58 mm
Merkmale
Aspherisches Objektiv
Max. Sichtwinkel
74.3 Grad
Min. Fokussierungsabstand
25 cm
Objektivbefestigungstyp
Canon EF/EF-S
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 11 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Optisch - fester Pentaspiegel auf Augenhöhe
Feldabdeckung des optischen Suchers
95%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.8x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-2,5 bis +0,5
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Funktionen
AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-)
Leitzahl (m/ISO 100)
9.2
Rotaugen-Reduzierung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Schärfentiefekontrolle, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, FE-Schloss, Highlight-Ton-Priorität, Highlight Point Display, Dust Delete Data-System, integrierte Hilfefunktion, Seitenlichtkorrektur, Scene Intelligent Auto-Technologie, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
3 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.9 cm
Tiefe
7.76 cm
Höhe
10.13 cm
Gewicht
475 g
Gewichtdetails
Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 475 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 1-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 12800, ISO 100-6400, ISO-Automatik (100-6.400)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Auswertend, partiell (10%), Center-Weighted
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
63
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Neutral, Benutzerdefinierter Effekt, Fischauge, Soft Focus, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Porträt, Miniature, Spielzeugkamera, SW grobkörnig, Standard
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Nahaufnahme, Nachtporträt, Essen, Sportmodus
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton, 2500K - 10000K (100K Stufen), fluoreszierendes Licht (weiß)
Autom. Belichtungsreihe
3 Schritte in 1/2- oder 1/3-EV-Schritten
X-sync
1/200 sec
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Belichtungsreihen-Modi
Weiße ausbalancierte Halterung
Stativmontage
Anschlusspunkt
Steckerbuchse, 1/4 Zoll
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
920.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
RAW 6000 x 4000 ¦ JPEG 6000 x 4000 ¦ JPEG 3984 x 2656 ¦ JPEG 2976 x 1984 ¦ JPEG 1920 x 1280 ¦ JPEG 720 x 480 ¦ JPEG 5328 x 4000 ¦ JPEG 3552 x 2664 ¦ JPEG 2656 x 1992 ¦ JPEG 1696 x 1280 ¦ JPEG 640 x 480 ¦ JPEG 6000 x 3368 ¦ JPEG 3984 x 2240 ¦ JPEG 2976 x 1680 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 720 x 408 ¦ JPEG 4000 x 4000 ¦ JPEG 2656 x 2656 ¦ JPEG 1984 x 1984 ¦ JPEG 1280 x 1280 ¦ JPEG 480 x 480
Videoaufnahme
MOV - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 1280 x 720 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 1280 x 720 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 640 x 480 v - 25 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, aps-c dslr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,54*
€ 543,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,00*
€ 515,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.