Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QPAD QH-92 Gaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8457311
Hersteller:
     QPAD
Herst.-Nr.:
     4715109798166
EAN/GTIN:
     4715109798166
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das QPAD QH92 Gaming-Headset ist die perfekte Wahl für Multiplattform-Gamer und Enthusiasten. Egal, ob Sie Spiele spielen, Filme schauen oder Musik hören möchten, dieses Headset bietet Ihnen die volle Unterstützung. Ausgestattet mit einem flexiblen und qualitativ hochwertigen Mikrofon unterstützt das QPAD QH92 eine kristallklare Sprachqualität. Eine im Kabel integrierte Lautstärkeregelung sorgt dafür, dass Sie die Lautstärke jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen können ohne dabei das Spiel verlassen zu müssen. Wenn Sie das Mikrofon nicht benötigen, können Sie es einfach abziehen, damit es Sie während des Gebrauchs nicht stört. Darüber hinaus bietet das QPAD QH92 höchsten Tragekomfort. Die Ohren sind vollständig mit weichen Ohrpolstern bedeckt. Der verstellbare Kopfbügel passt sich jeder Kopfform an und das extra lange Kabel bietet zusätzliche Freiheit.
QPAD QH-92 - Gaming - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
350 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Serien
Gaming
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Gaming
Ja
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
60 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
53 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
2%
Frequenzgang
15 - 25000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Max. Geräuschdruck
98 dB
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Max. Schalldruck
105 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
2%
Frequenzgang
100 - 12000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.