Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MCFE18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8457899
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902980119
EAN/GTIN:
     7332543706129
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Der Kohlefilter für Umlufthauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Dämpfe und Fette, die durch den Kochvorgang entstehen, aus. Tauschen Sie ihn regelmäßig aus, damit Ihre Dunstabzugshaube beste Leistung bringt.
AEG MCFE18 - Kohlefilter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kohlefilter
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.2 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
7.3 cm
Gewicht
0.52 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
37.5 cm
Tiefe (Versand)
7.5 cm
Höhe (Versand)
12 cm
Gewicht (Versand)
0.61 kg
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshauben filter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.