Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

MSI HS01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8458030
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     E22-GA60010-CLA
EAN/GTIN:
     4719072680497
Der HS01 Headset-Ständer setzt das eigene Headset elegant in Szene und ist mit einem weiten Spektrum an Headsets kompatibel. Das durchdachte Design des HS01 ermöglicht durch die Kabeldurchführung ein einfaches und unkompliziertes Kabelmanagement.
MSI HS01 - Ständer für Headset
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.5 cm
Tiefe
10.3 cm
Höhe
24.5 cm
Gewicht
666 g
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Kunststoff, Metall, Gummi
Bestimmt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
Rutschhemmende Oberfläche
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.175 kg
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.