Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Theta 7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8458955
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH01W7-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017233811
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das ROG Theta 7.1 ist ein Premium 7.1 Surround-Sound Gaming-Headset mit acht unabhängigen Essence-Treibern und leistungsstarken virtuellen Bässen für eine präzise Positionierung und sensationellen Klang. Das ROG Theta 7.1 besitzt außerdem ein Mikrofon mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung, das eine unerreichte, kristallklare Kommunikation im Spiel ermöglicht. Das ROG Theta 7.1 verfügt zusätzlich über einen angepassten ROG-7.1-DAC in Heimkinoqualität und vier hochauflösende ESS-9601-Kopfhörertreiber für einen verlustfreien Klang, der deine Spiele lebendig werden lässt. Der USB-C-Anschluss gibt Spielern eine einfache Möglichkeit, 7.1-Surround-Sound auf PCs, Konsolen und Smartphones zu genießen. Die anpassbare RGB-Beleuchtung lässt dich auf stilvolle Weise erstrahlen, während die hohe Qualität und das ergonomische Design dir höchsten Tragekomfort und maximale Langlebigkeit garantieren.
ASUS ROG Theta 7.1 - Headset - 7.1-Kanal - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, USB-C - für ROG Zephyrus G14
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
650 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - 7.1-Kanal - kabelgebunden - USB, USB-C
Zusätzliche Funktionen
Einstellbares RGB Licht
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster
Kabeldetails
USB-Kabel - 1 m ¦ USB-C Kabel - 1.2 m ¦ USB-C auf USB-A Adapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Modussteuerung, Mikrofon ein/stumm, Licht ein/aus
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS ROG Zephyrus G14
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dB
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 12000 Hz
Frequenzgang
100 - 12000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.