Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN WK 3420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8459209
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK 3420
EAN/GTIN:
     4008146033896
SEVERIN WK 3420 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.2 kW - glass/brushed stainless steel/black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Glass/brushed stainless steel/black
Produkttyp
Wasserkocher
Kapazität
1.7 Liter
Gehäusematerial
Glas, hochwertiger Edelstahl
Automatische Abschaltung
Ja
Wasserstandsanzeige
Extern
Rutschfeste Füße
Ja
Klarsichtdesign
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Wärmeisolierter Griff, Überhitzungsschutz
Kennzeichnung
BPA-frei
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.2 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Wasserkocher
Filtertyp
Abnehmbar
360°-Kontaktsockel
Ja
Antikalk-System
Ja
Trockenkochschutz
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Kabelloses Gießen
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23 cm
Tiefe (Versand)
20 cm
Höhe (Versand)
25 cm
Gewicht (Versand)
1.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Kipphebel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
WK 3409
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.