Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
DCI
>
DCI
>
CE-Optionen
>
Zubehör
>
Artikel
Kemo Electronic M032S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8459660
Hersteller:
Kemo Electronic
Herst.-Nr.:
M032S
EAN/GTIN:
4024028030302
Kemo Electronic M032S - Verstärker für Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.3 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
4.3 cm
Produkttyp
Verstärker
Frequenzgang
40 - 20000 Hz
Bestimmt für
Lautsprecher
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-10906535 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - 5.5 mm 2.5 mm 1 St.
Voltcraft
VC-10906535
ab € 2,14*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-11320920 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.5 A 18 W
Voltcraft
VC-11320920
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen