Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Gamma 2 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8460612
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     6725
EAN/GTIN:
     4032661067258
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
CB Mobilantenne mit einer hohen Leistung und einer großen Bandbreite bei gleichmäßig niedrigem Stehwellenverhältnis, so dass kein Stehwellenabgleich notwendig ist. Der Strahler besteht aus einer Stahlwendel, die auf einen Glasfiberstab gewickelt und mit einem robusten, UV-beständigen Kunststoff u¨berzogen ist. Die Feder besteht aus rostfreiem Edelstahl, die u¨brigen Metallteile sind aus verchromtem Messing.
Albrecht Gamma 2 F - Antenne - Peitschen-Antenne - Radio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Peitschen-Antenne
Gewicht
390 g
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Stainless steel, UV-beständiger Kunststoff
Bestimmt für
Radio
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 4 m
Antenne
Kompatibilität
CB
Funktionen
Vertikale Polarisierung
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
26.5 - 27.5 MHz
Max. Leistung
100 Watt
Antennenlänge
95 cm
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
740900
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.