Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama uRage "Stream 400 Plus"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8463813
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186018
EAN/GTIN:
     4047443424570
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Hama uRage "Stream 400 Plus" - Mikrofon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon
Gehäusematerial
Metall
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Dreibeinstativ, Pop-Filter
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
USB-Kabel - 2 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-38 dB
Impedanz
2200 Ohm
Frequenzgang
50 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono, ungerichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.