Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Headset 730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8465304
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     HS-WL-730-BUNA-C
EAN/GTIN:
     0889728264525
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Cisco Headsets
DECT Headset
Computer-Headset
Das Cisco Headset 730 ist ein Premium-Bluetooth-Headset für geschäftliche und private Verwendung – und alles dazwischen. Dieses Headset wurde für mobile Mitarbeiter oder Büroangestellte entwickelt und ermöglicht Produktivität in jeder Umgebung mit kristallklarem HD-Audio, zwei Modi aktiver Geräuschunterdrückung (adaptiv und manuell) und Sicherheit der Enterprise-Klasse. Das Headset 730 bietet ein hervorragendes Benutzererlebnis mit 40-mm-Lautsprechern, die fortschrittliche Codecs für High-Definition-Audio (HD) nutzen. Sicherheit ist das Kernelement des Headset 730 – mit branchenführender Hardware- und Softwaresicherheit durch sicheres Booten und Image-Authentifizierung. Verbinden Sie bis zu drei Geräte (zwei kabellose und ein kabelgebundenes) über das im Headset integrierte Bluetooth 5.0, den USB-A HD Bluetooth Adapter, USB-A oder 3,5-mm-Kabel. Die mobile App des Cisco Headsets (zum Download im App Store oder bei Google Play erhältlich) hilft Benutzern bei der einfachen Konfiguration und Anpassung ihres Headsets, z. B. beim Anpassen von Equalizer-Einstellungen, beim Konfigurieren von Headset-Funktionen oder bei der Fehlerbehebung. Umfassende Integrationen mit Cisco Collaboration-Anwendungen und -geräten ermöglichen intuitive Benutzerfreundlichkeit und ein intelligentes Headset-Management durch die IT.
Cisco Headset 730 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - USB, 3,5 mm Stecker - Carbon Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Carbon Black
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB, 3,5 mm Stecker
Max. Betriebsabstand
65 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer, Konferenz
Material Ohrpolster
Leder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reiseetui
Kennzeichnung
AES-128
Kabeldetails
USB-Adapter ¦ Audiokabel - ablösbar ¦ USB-Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
25 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 20 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 25 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
Clear Voice, Super Bass Control (SBC)
Max. Geräuschdruck
118 dB
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Ambient Noise Cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX, aptX HD
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Cortana, Google Assistant
Mikrofon
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
80 - 6800 Hz
Mit Mikrofonen
4
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.