Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura HP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8468413
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     24114
EAN/GTIN:
     7610917241149
Suchbegriffe:
Kaffeeautomaten Milchschlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
Der mit einer hochwertigen Spiralfeder aus Edelstahl eingefasste Milchschlauch verbindet den Milchbehälter mit dem Milchauslauf und vollendet somit das elegante Rundumdesign jedes Vollautomaten. Die blickdichte Ummantelung aus edlem Material garantiert perfekten Schutz vor UV-Strahlen und Lichteinflüssen. Passgenaue Steckverbindungen sorgen für luftdichte Übergänge. Sofort einsatzbereit liefert dieser Milchschlauch die perfekte Lösung für stets optimale Milchhygiene. Der Milchschlauch mit Edelstahlummantelung kann beliebig zugeschnitten werden, empfohlen ist jedoch die vormontierte Länge von 23 Zentimetern. Ihren Milchschlauch mit Edelstahlummantelung können Sie ganz einfach auf ihren Kaffeevollautomaten umstecken.
Jura HP3 - Milchleitungssatz - für Kaffeemaschine - rostfreier Edelstahl - für Jura E8, J6, S8, S80, WE8, X8, Z10, Z6, Z8; GIGA X3, X3c, X8, X8c; Professional WE8, X10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Milchleitungssatz
Für
Kaffeemaschine
Packungsinhalt
Milchleitung ¦ Edelstahlschild
Verschiedenes
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produktmaterial
Stainless steel
Abmessungen und Gewicht
Länge
23 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jura E8, J6, S8, S80, WE8, X8, Z10, Z6, Z8 ¦ Jura GIGA X3, X3c, X8, X8c ¦ Jura IMPRESSA C55, C65, F55 Classic, J80, J85, J95, XF50, XF50 Classic, XS9 Classic, XS95, Z7 ¦ Jura Professional WE8, X10
Weitere Suchbegriffe: milchschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.