Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Life Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8468425
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     245301
EAN/GTIN:
     4015867208519
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Dieses USB-Headset ist ein komfortables Stereoheadset, mit dem Sie zu Hause oder im Büro Musik hören, spielen, chatten und Videokonferenzen abhalten können. Dieses Headset kommt mit einem flexiblen Mikrofon und einem 2 Meter langen Kabel.
Equip Life - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
169 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Konferenz
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
110 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB)
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.