Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 820-1624793 Herst.-Nr.: MIZ1000N EAN/GTIN: 4260515337749 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser respekta Aktiv-Kohlefilter ist bei Umluftbetrieb der Dunstabzugshaube einzusetzen. respekta Economy MIZ 1000 N - Abzugshauben-Holzkohlefilter (Packung mit 2) - für respekta CH 88060; Premium CH 11090, CH 88060, CH 88090 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abzugshauben-Holzkohlefilter | ![](/p.gif) | Für | Abzugshaube | ![](/p.gif) | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 18.7 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 2.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 18.7 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 0.3 kg | Filter | Filter Lebensdauer | 3 Monate | ![](/p.gif) | Filtertyp Filtertyp | Luft | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 19.6 cm | ![](/p.gif) | Tiefe (Versand) | 7 cm | ![](/p.gif) | Höhe (Versand) | 19.6 cm | ![](/p.gif) | Gewicht (Versand) | 0.45 kg | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Respekta CH 88060 SA+ ¦ respekta Premium CH 11090 IXC, CH 88060 SA+, CH 88060 WA+, CH 88090 SA+, CH 88090 WA+ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 820 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,50* | € 17,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,29* | ab € 13,19* | € 17,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 23,98* | € 31,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,94* | € 35,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 820 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 820 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 820 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|