Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER AD 8122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8470520
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     AD 8122
EAN/GTIN:
     5908256830516
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage
Adler AD 8122 - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.21 kg
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium
Spannung
3 V
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
33 cm
Tiefe (Versand)
32.5 cm
Höhe (Versand)
3.5 cm
Gewicht (Versand)
1.47 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Niedriger Batteriestand, Überlastung
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Plattform Material
Temperglas
Sofortiges An
Ja
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.