| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8471407 Herst.-Nr.: 00132183 EAN/GTIN: 4047443374059 |
| |
|
| | |
| DVB-T-Empfang kann so einfach sein! Einfach Zimmerantenne anschließen, und schon genießen Sie DVB-T2 und DAB+ in erstklassiger Qualität. Dank 12-V-Anschluss müssen Sie auch beim Camping nicht auf Fernsehen und Radio verzichten. Thomson ANT1418BK - Antenne - Schleife - Fernseher, HDTV, Radio - innen Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Schleife | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Antenne - aktiv | | Bestimmt für | Fernseher, HDTV, Radio | | Platzierung / Montage der Antenne | Innen | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) | Antenne | Kompatibilität | UHF, VHF, DAB, DAB+, DVB-T, DVB-T2 | | Scheinwiderstand | 75 Ohm | | Frequenzbereich | 470 - 790 Mhz, 174 - 230 MHz | Geleisteter Anschluss | Art | Antenne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |