| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8471412 Herst.-Nr.: 00132186 EAN/GTIN: 4047443374028 |
| |
|
| | |
| Erstklassigen TV- und Radio-Empfang erhalten Sie mit dieser Zimmerantenne, auch HDTV und 3D gibt es damit gestochen scharf. DVB-T2 und DAB+ liefern Ihnen beste Signalqualität, falls aber regional bedingt der Empfang schlechter ist, gleichen Sie das mit dem regelbaren Verstärker aus. Thomson ANT1538 - Antenne - Teller - Fernseher, HDTV, Radio - 11 dBi (für 174 - 230 MHz), 17 dBi (für 470 - 790 MHz) - innen Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Teller | | Produkttyp | Antenne - aktiv | | Bestimmt für | Fernseher, HDTV, Radio | | Platzierung / Montage der Antenne | Innen | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) | Antenne | Kompatibilität | UHF, VHF, DAB, DAB+, DVB-T, DVB-T2 | | Scheinwiderstand | 75 Ohm | | Frequenzbereich | 470 - 790 Mhz, 174 - 230 MHz | | Verstärker | Eingebaut | | Antennengewinn | 11 dBi (für 174 - 230 MHz), 17 dBi (für 470 - 790 MHz) | Geleisteter Anschluss | Art | Antenne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |