Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ANT1528BK Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8471413
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Erstklassigen TV- und Radio-Empfang erhalten Sie mit dieser Zimmerantenne, auch HDTV und 3D gibt es damit gestochen scharf. DVB-T2 und DAB+ liefern Ihnen bessere Signalqualität, falls aber regional bedingt der Empfang schlechter ist, gleichen das Verstärker und Rauschfilter aus.
Thomson ANT1528BK - Antenne - Teller - Fernseher, HDTV, Radio - 12,1 dBi (für 470 - 790 MHz) - Wandmontage möglich, innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Teller
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
Fernseher, HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, innen
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Haken
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Antenne
Kompatibilität
UHF, DAB, DAB+, DVB-T, DVB-T2
Funktionen
Rauschreduktionsfilter
Scheinwiderstand
75 Ohm
Frequenzbereich
470 - 790 Mhz
Verstärker
Eingebaut
Antennengewinn
12,1 dBi (für 470 - 790 MHz)
Geleisteter Anschluss
Art
Antenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne thomsen, dvb-t antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.