Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN MobiSat BAS 66 Skew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sat-Flachantenne
Sat-Flachantenne
Artikel-Nr.:
     C1006-8472049
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2000000001
EAN/GTIN:
     4021121548963
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Flachantenne
kathrein lnb
KATHREIN MobiSat BAS 66 Skew - Antenne - flach - HDTV - Twin-LNB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Flach
Breite
50 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
10.9 cm
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
HDTV
Antenne
Funktionen
Horizontale/vertikale Polarisierung
Umformerart
Twin-LNB
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz, 950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz
Max. Windgeschwindigkeit
130 km/h
Windlast
240 N (bei 130 km/h)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.5 kg
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: lnb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.