Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Pinguino PAC EL98 ECO REAL FEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8472122
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0151462002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Auf dem LED-Display mit Comfort Light Indicator können alle Funktionen eingestellt werden: Temperatur, Ventilatorgeschwindigkeit, Timer und Kühlung. Leiser Betrieb - ideal für jede Situation. Durch den optimierten Luftstrom kühlt das Gerät besonders leise und kann in jeder Situation verwendet werden.
De'Longhi Pinguino PAC EL98 ECO REAL FEEL - Klimaanlage - Mobil, zum Aufstellen - 2.6 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
350 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Max. Entfeuchtungskapazität
36 L/24Std.
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 100 m³
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Kühlkapazität
10700 BTU/h 2.7 kW
Rollen enthalten
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
75 cm
Gewicht
33 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
930 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6 (W/W)
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
64 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - 1 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 888,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,69*
€ 1.240,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,94*
€ 1.219,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,77*
€ 1.148,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,36*
€ 1.104,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,37*
€ 1.057,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.