Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid Classic 5KEK1222EWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid Classic 5KEK1222EWH
Artikel-Nr.:
     C1006-8472403
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KEK1222EWH
EAN/GTIN:
     5413184400361
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
kitchenaid wasserkocher
KitchenAid Classic 5KEK1222EWH - Wasserkocher - 1.25 Liter - 2.2 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Wasserkocher
Kapazität
1.25 Liter
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.6 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
26.2 cm
Gewicht
1.14 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Steckertyp
Euro
Ein/Aus Schalter
Ja
Wasserkocher
Filtertyp
Abnehmbar
360°-Kontaktsockel
Ja
Antikalk-System
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Kabelloses Gießen
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
21 cm
Tiefe (Versand)
24 cm
Höhe (Versand)
32 cm
Gewicht (Versand)
1.98 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.