Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset A270A Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset A270A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A270A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A270A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A270A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8472718
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2832-B101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset A270A - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1080 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
3.8 cm (1.5")
Bildschirmauflösung
70 x 8 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, ECO DECT
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
4
Hörerlokalisierer
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
25 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
80 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.8 cm
Tiefe
10.3 cm
Höhe
6.3 cm
Gewicht
140 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
15.9 cm
Gewicht
114 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
25 Min.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.