Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech USM-110W Delight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8472737
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     USM-110A-WR110
EAN/GTIN:
     k.A.
Advantech USM-110W Delight - Digital Signage-Player - 2 GB RAM - 8 GB - ARM Cortex-A17 - Android 6.0 - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.6 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
430 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Kompatibel mit USB On-The-Go
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, seriell, HDMI
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Android 6.0
Ohne Lüfter
Ja
Prozessor
Typ
Cortex-A17
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
ARM
RAM
Technologie
DDR3L SDRAM
Installierte Anzahl
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Wiedergabeformate
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, VC-1, H.264, VP8, AVS, H.265, MVC
Software
Software inbegriffen
WISE-Paas/SignageCMS
Konnektivität
Verbindungen
2 x HDMI ¦ 4 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ USB host ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Seriell
Videoausgang
Grafikprozessor
ARM Mali-T764
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.