Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEA 650/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 650/G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Kathrein KEA 650/G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     C1006-8472775
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010048
EAN/GTIN:
     4021121534690
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
KATHREIN Euroline KEA 650/G - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 36 dBi (für 11,7 GHz) - Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Gewicht
4.5 kg
Farbe
Graphite, RAL 7012
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Verzinkter Stahl, pulverbeschichtetes Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Mast
Antenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
65 cm
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
36 dBi (für 11,7 GHz)
Max. Windgeschwindigkeit
180 km/h
Windlast
451 N (bei 180 km/h)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.