Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEL 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEL 440 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Kathrein KEL 440 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-8473301
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20110029
EAN/GTIN:
     4021121534836
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
KATHREIN Euroline KEL 400 - Satellitenantennen-Umwandler - HDTV - Quattro-LNB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.1 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
340 g
Produkttyp
Satellitenantennen-Umwandler
Bestimmt für
HDTV
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Antenne
Kompatibilität
DVB-S2
Umformerart
Quattro-LNB
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz, 950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz
Geleisteter Anschluss
Art
4 x Antennenausgang - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,79*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.