Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN ABA 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8473316
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     210340
EAN/GTIN:
     4021121035227
Suchbegriffe:
FM Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
KATHREIN ABA 20 - Antenne - Dipol - Radio - -3 dBi - Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dipol
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Mast
Antenne
Kompatibilität
FM
Funktionen
2 Elemente
Frequenzbereich
87.5 - 108 MHz
Antennengewinn
-3 dBi
Antennenlänge
1.485 m
Windlast
25 N
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
72 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
6.5 cm
Transportgewicht
850 g
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.