Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ROC1128LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8473385
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132674
EAN/GTIN:
     4047443375940
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung
Thomson ROC1128LG - Universalfernbedienung - 52 Tasten - infrarot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.6 cm
Tiefe
4.8 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
86 g
Anschlusstechnik
Infrarot
Gerätetyp
Universalfernbedienung
Anzahl Tasten
52 Tasten
Unterstützte Geräte
TV
Funktionen
Programmierbar, Code-Suchfunktion, Lernen, LED-Anzeige, Lautstärkenregler
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2012/19/EU, Directive 2006/66/EU
Stromversorgung
Batterie
2 Typ AAA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.