Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MB3442adw Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8474671
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     29S0360
EAN/GTIN:
     0734646695732
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Das Multifunktionsgerät MB3442adw bietet die wesentlichen Funktionen, die kleine Arbeitsgruppen benötigen, unterstützt die Ausgabe von bis zu 40 Seiten pro Minute sowie beidseitiges automatisches Scannen, Kopieren und Faxen. Das Gerät ist leicht und kompakt, passt fast überall hin und ermöglicht die Verbindung über USB, Ethernet und WLAN, um Netzwerk- und mobilen Benutzern Zugriff zu gewähren. Der 2,8-Zoll-Farbtouchscreen bietet integrierte Cloud-Konnektivität zur Verbesserung der Workflows. Der standardmäßige beidseitige Druck spart Papier, während die Rundum-Sicherheitsfunktionen von Lexmark für den Schutz Ihres Netzwerks und Ihrer Unternehmensdaten sorgen. Fügen Sie ein optionales 550-Blatt-Papierfach oder den Unison -Toner mit extra hoher Kapazität für bis zu 6.000 Seiten für größere Druckaufträge hinzu.
Lexmark MB3442adw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 355.6 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 39 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
7.2 cm (2.8")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP
Empfohlenes monatliches Volumen
800 - 8000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PCL x 89 ¦ Skalierbare PostScript x 158 ¦ PPDS (Bitmap) x 5 ¦ Skalierbare PPDS x 39
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 4 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Bildeinheit - bis zu 40000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, cUL, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Ausgabezeit erste Kopie s/w
5.9 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
530 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.1 cm
Tiefe
36.6 cm
Höhe
33.8 cm
Gewicht
12.8 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 39 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.9 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
2400 IQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 600 x 600 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Max. Vorlagenformat
215.9 x 355.6 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
350 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 100 Blatt ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
900 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4/Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: bis zu 40 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 42 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 21 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 92 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 96 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
217 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Unterstützte Originalgrößen
215.9 x 355.6 mm
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, TLS, ARP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
42 cm
Transporttiefe
46.5 cm
Transporthöhe
38.5 cm
Transportgewicht
14.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Max. unterstützter Speicher
512 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,73*
€ 429,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,58*
€ 429,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,25*
€ 426,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,67*
€ 420,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.