Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose FreeSpace FS 4SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475620
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     841159-0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Gitter
Lautsprechergitter
ls gitter
Bose FreeSpace FS 4SE - Lautsprechergitter für Lautsprecher - Schwarz (Packung mit 2) - für Professional FreeSpace FS FS4SE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.1 cm
Höhe
25.4 cm
Gewicht
80 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprechergitter
Produktmaterial
Aluminium
Paketinhalt
2 Lautsprecherabdeckungen, 4 Edelstahl-Schrauben
Schutz
Korrosionsfest
Bestimmt für
Lautsprecher
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bose Professional FreeSpace FS FS4SE
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,83*
€ 328,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.