Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose FreeSpace FS 4CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475622
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     841160-0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Gitter
Lautsprechergitter
ls gitter
Die FreeSpace FS Lautsprecher setzen neue Maßstäbe hinsichtlich Strapazierfähigkeit, Design und Benutzerfreundlichkeit bei der Installation - und zeichnen sich durch eine beeindruckende tonale Balance aus. Die FS Lautsprecher geben sowohl Hintergrundmusik als auch Durchsagen in höchster Klangqualität wieder und eignen sich somit ideal für nahezu alle gewerblichen Räumlichkeiten. Die Produktreihe umfasst fünf Lautsprecher, zwei unterschiedliche Schallpegel sowie neue Montagemöglichkeiten und überzeugt dazu passend mit einem modernen Design. Durch ihre konstant hohe Klangqualität bieten die FreeSpace FS Lautsprecher ein Leistungsversprechen, das unter installierten Soundsystemen seinesgleichen sucht.
Bose FreeSpace FS 4CE - Lautsprechergitter für Lautsprecher - Schwarz (Packung mit 2) - für FreeSpace FS FS4CE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.9 cm
Tiefe
23.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprechergitter
Produktmaterial
Aluminium
Schutz
Korrosionsfest
Bestimmt für
Lautsprecher
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bose FreeSpace FS FS4CE
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.