Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PPC 1585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8475675
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7015851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Der Projektorhalter PPC 1585 ist ein in der Höhe einstellbarer Projektorhalter, der für den Projektoren mit einem Gewicht von bis zu 15 kg gedacht ist. Der Projektoradapter ist mit einer Feineinstellmögilchkeit für die präzise Ausrichtung mit der Projektionsfläche ausgestattet. Nach der Ausrichtung bleibt der Projektor in seiner Position. Durch Drehen des einzigartigen Reibrings wird eventuell vorhandenes Spiel der Adapterverbindungen beseitigt, was aus dem Halter eine solide und sehr stabile Lösung macht.
Vogel's PPC 1585 - Befestigungskit (Deckenmontage, Anschlussplatte, Teleskopstange) - für Projektor - weiß - Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Einstellbare Höhe
85-135 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Cable Inlay System (CIS), Feineinstellung, Reibring
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
Projektor
Montagekomponenten
Deckenmontage, Anschlussplatte, Teleskopstange
Neigung
15°
Schwenken
360°
Anpassungen
Rollen
Platzierung/Montage
Deckenmontage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogel's
PPC 1585W
ab € 155,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.