Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's PFA 9121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475702
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7291210
EAN/GTIN:
     k.A.
Universelle Display-Cover sollen die Rückseite des Bildschirms verdecken, dabei Kabel und AV-Geräte verbergen und Manipulation verhindern. Die Display-Cover können in Kombination mit Connect-it Decken- und Bodenlösungen verwendet werden.
Vogel's PFA 9121 - Montagekomponente (hintere Abdeckung) - für Flachbildschirm - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 127-139.7 cm (50"-55") - hinter Flatpanel
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.4 kg
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Hintere Abdeckung
Empfohlene Display-Größe
127-139.7 cm (50"-55")
Platzierung/Montage
Hinter Flatpanel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.