Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's Professional PFA 9122 Z-Bracket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475713
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7291220
EAN/GTIN:
     8712285328664
Die PFA 9122 (satz von 2) ist ein Neigungszubehör für die PFS 3504 Display-Adapterstrips. Diese Kombination ist ideal für digitale Speisekarten.
Vogel's Professional PFA 9122 Z-Bracket - Montagekomponente (2 angewinkelte Klammern) - für digitale Menüs - Schwarz - für Vogel's PFS 3504
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.4 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Funktionen
Feste 8° Neigung
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
Digitale Menüs
Montagekomponenten
2 angewinkelte Klammern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Vogel's PFS 3504
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.