Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's PTA 3102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475753
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7493120
EAN/GTIN:
     8712285334740
Vogel's PTA 3102 - Aufstellung - für Tablett - Schwarz - Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
30 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Max. Ladegewicht
3 kg
Empfohlene Verwendung
Tablett
Neigung
0 ° bis 90 °
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Tablet
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 50 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.