| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8475803 Herst.-Nr.: 7099011 EAN/GTIN: 8712285338182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Halterung für die Deckenplatte ist ein erhältliches Zubehörteil für die Projektorenlifts PPL 2035, PPL 2035-120V, PPL 2100, PPL 2100-120V, PPL 2170-120V und PPL 2170. Mit diesem Zubehörteil erzielen Sie ein absolut ästhetisches Ergebnis, wenn der Projektor in der Zwischendecke verborgen ist. Die Verpackung enthält den weißen Aluminiumrahmen (RAL 9010) sowie die Halterungen zur Befestigung der Gewindestangen, die im Lieferumfang des Projektorlifts enthalten sind. In die Halterung für die Deckenplatte passt eine Platte von 560 x 560 mm. Vogel's PPL Series PPA 901 - Montagekomponente (Deckenplatten-Halter) - für Projektor - Aluminium - weiß, RAL 9010 - Deckenmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß, RAL 9010 | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Projektor | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | Deckenplatten-Halter | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Deckenmontage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |