Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PPL Series 2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475808
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7021004
EAN/GTIN:
     8712285338380
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Deckenlift
Projektor Deckenlift
Das PPL 2100 Projektor-Liftsystem ist die perfekte Lösung zur Integration eines großen und schweren Projektors in die Decke, wenn es auf eine ästhetische Lösung ankommt. Der Projektor ist einerseits gut verborgen und andererseits besser vor Diebstahl geschützt. Die Liftsysteme fahren geräuschlos und verfügen über zwei Postionen: oben und Präsentation. "Dieser Lift wurde für den Einbau in eine Zwischendecke entwickelt, in der nur wenig Platz vorhanden ist. In der Zwischendecke werden zur Installation von Lift und Projektor gerade einmal 15,5 cm Höhe benötigt. Der Motor ermöglicht eine Absenkung von 81,5 cm. Die maximale Tragfähigkeit des Projektor-Liftsystem beträgt 30 kg. Der PPL 2100 wird mit verlängerbaren Seitenhalterungen geliefert, damit sich die Deckenplatte genau in das Deckenmuster einpassen lässt. Der Lift verfügt über zwei Sicherheitsschrauben, die ein Ausfahren des Lifts über die voreingestellte Endposition hinaus verhindern. "
Vogel's PPL Series 2100 - Elektrolift - für Projektor - Silber - in der Decke befestigt
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57.5 cm
Tiefe
55.4 cm
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
184 Watt
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Elektrolift
Max. Ladegewicht
30 kg
Empfohlene Verwendung
Projektor
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
In der Decke befestigt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,85*
€ 839,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,22*
€ 811,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,31*
€ 800,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,35*
€ 787,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,11*
€ 766,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.