Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional TabLock PTS 1228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475846
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7495374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
iPad Zubehör
ipad zubehör
Ein elegantes und schmales Gehäuse wurde aus hochwertigem Aluminium und Stahl entwickelt, welches das iPad in öffentlichen Bereichen schützt. Das sichere TabLock-Gehäuse für iPads kann direkt an der Wand oder mit VESA-Befestigungslöchern (100 x 100 mm) an allen VESA-kompatiblen Haltern von Vogel's befestigt werden. Das sichere TabLock-Gehäuse kann dank des einzigartigen Verriegelungsmechanismus in Kombination mit Schlüssel und Schloss schnell und einfach geöffnet werden. Vogel's Professional entwickelt regelmäßig neue TabLocks. Die aktuellsten Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer Website.
Vogel's Professional TabLock PTS 1228 - Gehäuse - Diebstahlschutz - für Tablett - verriegelbar - Stahl, hochwertiges Aluminium - Silber - Bildschirmgröße: 26.7 cm (10.5") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm - Wandmontage, VESA-Halterung - für Apple 10.5-inch iPad Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.6 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
29.8 cm
Farbe
Silber
Material
Stahl, hochwertiges Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Gehäuse
Design
Diebstahlschutz
Empfohlene Verwendung
Tablett
Empfohlene Display-Größe
26.7 cm (10.5")
Verriegelbar
Ja
Platzierung/Montage
Wandmontage, VESA-Halterung
Schloßart
Schlüssel
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.5-inch iPad Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.