| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8476160 Herst.-Nr.: 7210604 EAN/GTIN: 8712285318665 |
| |
|
| | |
| Die Deckenkonsole PUC 1060 ist Teil des modularen Systems Connect-it, mit dem Sie Ihre eigene Lösung für die Deckenbefestigung mittelgroßer bis großer Displays zusammenstellen können. Diese Deckenkonsole ist für flache Decken geeignet. Kombinieren Sie diese Deckenkonsole mit einem Rohr aus der Serie Connect-it, einer Connect-it Adapterleiste und einem Connect-it Displayadapter zu einer Komplettlösung für die Deckenbefestigung. Vogel's Professional PUC 1060 - Montagekomponente (Deckenplatte) - für LCD-Display - Schwarz - für Professional PFB 34XX, PFS 33XX, PUC 25XX Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | | Max. Ladegewicht | 80 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Montagekomponenten | Deckenplatte | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Vogel's Professional PFB 3405, PFB 3407, PFB 3409, PFB 3411, PFS 3303, PFS 3304, PFS 3305, PFS 3306, PFS 3308, PUC 2508, PUC 2515, PUC 2530 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |