Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL390 Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-8477791
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2902-B104
EAN/GTIN:
     4250366857879
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset CL390 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - Purist Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Purist Blue
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Basisstation, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
5 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 180 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 12 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
96 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Intercom, Übertrag Telefonbuch, ECO DECT, Babyfon, Nicht stören
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
14
Max. unterstützte Hörer
4
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
25 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
150 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.1 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
120 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
130 g
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
9.7 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
190 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.