Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL390A Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CL390A Duo Analoges/DECT-Telefon Grau
Gigaset CL390A Duo Analoges/DECT-Telefon Grau
Artikel-Nr.:
     C1006-8477795
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H2922-B103
EAN/GTIN:
     4250366857923
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset CL390A Duo - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Dunkelgrau + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gehäusefarbe
Dunkelgrau
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
2
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Basisstation, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
5 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
200 Std.
Gesprächszeit
10 Std.
Anzeige
Typ
Einfarbig
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
96 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Intercom, Übertrag Telefonbuch, ECO DECT, Babyfon, Nicht stören
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
14
Max. unterstützte Hörer
4
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
25 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
150 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.1 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
120 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
130 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
20 Min.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.