Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Folio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8478720
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MY1P2ZM/A
EAN/GTIN:
     0190199651456
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das Leder Folio ist aus speziell gegerbtem, veredeltem europäischen Leder und fühlt sich besonders hochwertig an. Es passt exakt zur Form deines iPhone. Öffne es und dein iPhone wacht auf. Schließe es und es geht in den Ruhezustand. Innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz und Platz für Geldscheine, kleine Notizen und mehrere Karten. Und zum kabellosen Laden musst du das Case nicht abnehmen. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design- und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und Stürzen zu schützen.
Apple Folio - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Leder - Tiefseeblau - für iPhone 11 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Tiefseeblau
Material
Leder
Material des Innenfutters
Microfiber
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Notizen, Rechnungen, Karten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Fallschutz, Kratzschutz
Öffnungstyp
Seitlich
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 11 Pro Max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.