Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland V-1SDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8479340
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     V-1SDI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video-Mixer
hdmi switch
Der V-1SDI ist ein flexibler und vielseitiger Video-Switcher für den einfachen Anschluss und Wechsel professioneller 3G-SDI-Kameras und Wiedergabequellen sowie von HDMI-Quellen, wie Kameras, Smartphones, Computern, Tablets und Blu-ray-Playern. Mit seiner einfach zu bedienenden Hardware-Nutzeroberfläche inklusive T-Fader und gut erkennbaren, hintergrundbeleuchteten Buttons bietet der kompakte, tragbare V-1SDI ein professionelles Unmschalten von Videosignalen. Dank 3G-SDI-Unterstützung arbeitet der V-1SDI bei voller 1080p-Auflösung und nutzt die Vorteile der größeren Kabeldistanz von SDI. Damit eignet sich die kompakte Lösung für den Einsatz in großen Events und Anwendungen sowie mit professionellen SDI-Kameras.
Roland V-1SDI - Video-Umschalter
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video-Umschalter
Breite
31.3 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
1.2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Energieversorgung
Stromverbrauch
25 Watt
Terminals
Terminals
1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ 1 x SDI-Ausgabe - BNC ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ 3 x SDI Input - BNC ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-Out - RCA x 2 ¦ 1 x Kopfhörer - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig
Videosteuerung
Controller
Take-Regler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.267,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,79*
€ 1.643,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,69*
€ 1.602,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,14*
€ 1.562,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,07*
€ 1.507,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.