Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I Sennheiser ADAPT 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8479342
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000210
EAN/GTIN:
     5714708000112
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Bleiben Sie fokussiert mit ANC, das Ihnen hilft, sich in geschäftigen, offenen Büroumgebungen zu konzentrieren und unterwegs Ihre Produktivität fördert. Sorgen Sie mit einer für UC optimierten Lösung für klare Businessanrufe und wechseln Sie beim Multitasking unkompliziert zwischen Geräten.
EPOS I SENNHEISER ADAPT 360 - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - weiß - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
238 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen
Max. Betriebsabstand
25 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, BTD 800 USB-Dongle
Kabeldetails
USB-C Ladekabel ¦ Audiokabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
1499 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
46 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 46 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 39 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Total Harmonic Distortion (THD)
<0.3%
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
18 - 22000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Max. Geräuschdruck
108 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX, apt-X LL
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Microsoft Teams-Taste
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.5 cm
Transporttiefe
19.6 cm
Transporthöhe
13.5 cm
Transportgewicht
445.5 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
80 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000881
ab € 83,78*
Ähnlich
EPOS
1000896
ab € 99,01*
Ähnlich
EPOS
1000882
ab € 74,58*
Ähnlich
EPOS
1000897
ab € 91,46*
Ähnlich
EPOS
1000209
ab € 130,85*
Ähnlich
EPOS
1001008
ab € 127,91*
Ähnlich
EPOS
1001006
ab € 144,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.