Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Breezy Fold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8479630
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86640
EAN/GTIN:
     4011689866401
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
akku ventilator
Bei der Wanderung an heißen Sommertagen, auf dem Klapptisch im Zug, in dem mal wieder die Klimaanlage ausgefallen ist... Der akkubetriebene Handventilator Breezy Fold aus Kunststoff setzt in allen Lebenslagen auf erfrischende Mobilität! Ideal für sportliche Aktivitäten, bei der Arbeit, bei der gemütlichen Feierabend-Auszeit auf Balkon oder Terrasse. Eben immer dort, wo belebende Brisen einfach guttun. Wahlweise kann man das praktische Teil bequem umhängen oder auch mit einem maximalen Klappwinkel von circa 180° dort aufstellen, wo Kühlung gewünscht ist. Flexibilität auf ganzer Linie ist angesagt! Per Knopfdruck steht die dreistufige Geschwindigkeitsregelung zur Verfügung. Je nach gewählter Stufe liefert der Akku dem Handventilator Breezy Fold circa 3,5 bis 10 Stunden Power. Um dem Akku neue Energie zu geben, sind circa 5 Stunden Ladezeit erforderlich. Das Umhängeband mit praktischem Klippverschluss gehört ebenso serienmäßig zur Ausstattung des 100-Gramm-Leichtgewichts wie das circa 95 cm lange USB-Ladekabel.
UNOLD Breezy Fold - Lüfter - Mobil - USB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftstromsteuerung
180°-Schwenk
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
USB-Kabel
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
5 Stunde(n)
Kapazität
1800 mAh
Laufzeit (max.)
10 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.5 cm
Tiefe
7.8 cm
Höhe
17.6 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.5 W
Spannung
5 V
Steckertyp
USB
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65834*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,43834*
€ 20,75162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82834*
€ 20,02572
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65834*
€ 16,25342
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86648
ab € 13,65834*
Zubehör
Unold
86644
ab € 13,63834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.