Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher DB 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8482427
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.642-729.0
EAN/GTIN:
     4039784620223
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Kärcher-Zubehör
dreckfräse kärcher
Leistungsstark gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen: der Dreckfräser mit Rotordüse Top für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Durch den rotierenden Punktstrahl und die große Flächenleistung lässt sich auch atmosphärischer Schmutz wie auf vermoosten oder verwitterten Oberflächen ohne großen Aufwand beseitigen.
Kärcher DB 180 - Dreckfräser - für Hochdruckreiniger - für Kärcher K 7, K 7.200, K 7.260 T400, K 7.560, K 7.650, K 7.700, K 7.710 T400, K 7.800
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dreckfräser
Für
Hochdruckreiniger
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.1 cm
Tiefe
4.1 cm
Gewicht
0.2 kg
Länge
45 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
0.3 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher K 7 Compact, K 7 Compact HOME, K 7 Full Control, K 7 Full Control Plus, K 7 Full Control Plus Flex, K 7 Full Control Plus Home, K 7 Home, K 7 Premium, K 7 Premium eco!ogic Car&Home, K 7 Premium eco!ogic Home, K 7 Premium Full Control Home, K 7 Premium Full Control Plus, K 7 Premium Full Control Plus Home, K 7 Premium Home, K 7.200 compact, K 7.260 T400, K 7.400, K 7.560 T 400, K 7.650, K 7.650 T 400, K 7.700, K 7.710 T400, K 7.750, K 7.800 T 400, K 7.800 T 400 eco!ogic
Weitere Suchbegriffe: dreckfräse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.