Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 18G HDMI-Audiosignal-Extractor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8484555
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38361
EAN/GTIN:
     4002888383615
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi micro usb
adapter hdmi
Extrahiert Stereo- oder Mehrkanal-Audio aus einer HDMI-Quelle.
Lindy 18G - HDMI-Audiosignal-Extractor - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.44 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
2.83 cm
Gewicht
175 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
HDMI-Audiosignal-Extractor
Produktmaterial
Metall
Paketinhalt
Netzgerät (GB, EU, USA, AUS)
Frequenzbereich
20 - 20.000 Hz
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, HDCP 2.2
Verbindungen
Verbindungen
HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ SPDIF-Ausgang - TOS Link ¦ Audio Line-Out - RCA Phono x 2 ¦ Service - micro-USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.5 cm
Transporttiefe
5.7 cm
Transporthöhe
15.1 cm
Transportgewicht
402 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.