| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8490340 Herst.-Nr.: 40863128 EAN/GTIN: 4897027122848 |
| |
|
| | |
| Das Speedphone 32 ist das komfortable und klangvolle Familientelefon. Das Telefon für alle, die großen Wert auf einfache Handhabung und pures Design legen. Deutsche Telekom Speedphone 32 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP\CAT-iq - Ebenholz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurloses Erweiterungshandgerät | | Gehäusefarbe | Ebenholz | | Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte | 1 | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm | | Hörgerät-kompatibel | Ja | | Zubehör im Lieferumfang | Telefonladeständer | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - NiMH | | Batterie | 2 x Batterie - Typ AAA | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | | Standby-Zeit | Bis zu 200 Std. | | Gesprächszeit | Bis zu 1200 Min. | Anzeige | Typ | Farbe | | Farbtiefe | 16 Bit (65000 Farben) | | Bildschirmauflösung | 176 x 220 Pixel | | Anzeigensprachen | Englisch, Deutsch, Türkisch | | Anzeigestelle | Hörer | | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | CAT-iq 2.0 Zertifizierung, HD Voice | | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP\CAT-iq | | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m | | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m | | Position des Wählers | Hörer | Telefonspeicher | Kapazität des Telefonbuchs | 100 Namen und Nummern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefon schnurlos, freisprechanlage, systemtelefon telekom |
| | |
| |