Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Deutsche Telekom Sinus A 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8490341
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40863131
EAN/GTIN:
     4897027122862
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das komfortable und klangvolle Familientelefon für alle, die großen Wert auf einfache Handhabung und pures Design legen. Dieses schnurlose Telefon ist für den Standard-Anschluss gedacht und kann auch an allen Routern mit Telefonbuchse betrieben werden. Alternativ kann das Sinus als Mobilteil für den Speedport betrieben werden.
Deutsche Telekom Sinus A 32 - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter - DECT\GAP\CAT-iq - Ebenholz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Ebenholz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
Farbe
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
CAT-iq 2.0 Zertifizierung
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP\CAT-iq
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
40 Min.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.